曜日別特売
20-2000BL HBフードギフトボックス ヤマニパッケージ 15689400

※使用例1.

20-2000BL HBフードギフトボックス ヤマニパッケージ 15689400
20-2000BL HBフードギフトボックス ヤマニパッケージ 15689400

HBフードギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)185×240× 59
内容量1ケース(50枚)注文コード15689400品番20-2000BL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダイヤ柄のエンボス加工で、高級感溢れるギフトボックスです。メタルブラック色。

用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式メタルブラックサイズS質量(g)185内寸法(mm)185×240× 59数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする