※使用例1.
ヤマニパッケージ
HBギフトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
内寸法(mm)
280×240×60.5
240×185×60.5
280×240×60.5
375×240×60.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689506
品番
20-601
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
貼箱にかわる組み立て簡単なナチュラルカラーのギフトボックスです。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
アイボリー/ブラウン
サイズ
中
質量(g)
244
内寸法(mm)
280×240×60.5
数量(個)
【パーツ】2