曜日別特売
20-2395 クラッチバッグ ヤマニパッケージ 15689741

※使用例

クラッチバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード15689741品番20-2395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

貰ってうれしいプチギフトパッケージ。プレゼント用として重宝すること間違いなし!ピンク色。

用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ピンク質量(g)48内寸法(mm)240×60×100数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする