曜日別特売
20-1968BR カラフルテトラ ヤマニパッケージ 15690039

※使用例

カラフルテトラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード15690039品番20-1968BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

色鮮やかなテトラで売り場にアクセントを。中身が透けて見えるおしゃれパッケージ!ブラウン色。

用途
ギフト用
材質PP形状1枚組立式ブラウン質量(g)19内寸法(mm)170×170×148数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする