※使用例
ヤマニパッケージ
カラフルテトラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15690048
品番
20-1968OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色鮮やかなテトラで売り場にアクセントを。中身が透けて見えるおしゃれパッケージ!オレンジ色。
用途
ギフト用
材質
PP
形状
1枚組立式
色
オレンジ
質量(g)
19
内寸法(mm)
170×170×148
数量(個)
【パーツ】1