曜日別特売
16-132 Cスクエア ヤマニパッケージ 15690197

※使用例

Cスクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
質量(g)95
内容量1ケース(100枚)注文コード15690197品番16-132
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。英字以外の部分をUVマットニスで表現。見る角度で印象が変わります。英語で「真心伝わる贈り物、それは真心篭めて送ること」と書いてあります。

用途ギフト用材質本体/コートボール フタ/PET形状フタ・身式ブラックサイズM(90)質量(g)95内寸法(mm)155×155×90数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする