曜日別特売
20-2339 フードサービス110 ヤマニパッケージ 15694729

※使用例

フードサービス110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
ホワイト
内容量1ケース(100枚)注文コード15694729品番20-2339
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シンプル「ホワイト」箱。高さ110mm。保冷剤収納フラップ(両側)付で使いやすさ◎

用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイト質量(g)132内寸法(mm)270×210×110数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする