20-155 サービス組立 ヤマニパッケージ 15694878

※使用例1.

20-155 サービス組立 ヤマニパッケージ 15694878
20-155 サービス組立 ヤマニパッケージ 15694878

サービス組立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)
内寸法(mm)180×120×85
内容量1ケース(400枚)注文コード15694878品番20-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ85mm。組み立て式の為価格にも優しい。

用途
ギフト用
材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイト質量(g)49内寸法(mm)180×120×85数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする