※使用例1.
ヤマニパッケージ
サービス組立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(600枚)
1ケース(400枚)
1ケース(300枚)
1ケース(200枚)
内寸法(mm)
270×210×85
120×90×85
150×105×85
180×120×85
210×150×85
240×180×85
270×210×85
300×240×85
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15694905
品番
20-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ85mm。組み立て式の為価格にも優しい。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
質量(g)
104
内寸法(mm)
270×210×85
数量(個)
【パーツ】1