20-2445 リュクスロール ヤマニパッケージ 15695106

※使用例

リュクスロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード15695106品番20-2445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高級感とスタイリッシュさで売り場でも存在感を発揮します!天面内側にポケット付きで中身が見えます。

用途
ギフト用
仕様金台紙付材質E段貼合+金台紙形状1枚組立式ピンクシルバー質量(g)167内寸法(mm)200×130×150数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする