※使用例1.
ヤマニパッケージ
スフレBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(400枚)
1ケース(400枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
15695201
品番
20-765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
イエロー
サイズ
5
質量(g)
33
内寸法(mm)
218×74× 46
仕切数(個)
5雇用仕切り付
数量(個)
【パーツ】2