曜日別特売
20-416 スフレBOXブラン ヤマニパッケージ 15695271

※使用例1.

20-416 スフレBOXブラン ヤマニパッケージ 15695271
20-416 スフレBOXブラン ヤマニパッケージ 15695271

スフレBOXブラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)207×145×46
内容量1ケース(200枚)注文コード15695271品番20-416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブラウン×ナチュラルな風合いで、落ち着いた上品さを演出します。

用途
ギフト用
材質クラフト紙形状1枚組立式ブラウンサイズ10質量(g)63内寸法(mm)207×145×46数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする