曜日別特売
20-353 フロマージュ ヤマニパッケージ 15695280

※使用例

フロマージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)
内容量1ケース(300枚)注文コード15695280品番20-353
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着きのあるブラウンカラーが半生菓子にピッタリ!

用途ギフト用材質段ボール F段形状1枚組立式ブラウンサイズ5質量(g)31内寸法(mm)155×110×40数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする