※使用例1.
ヤマニパッケージ
ドゥミセックギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
質量(g)
138
82
138
187
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695587
品番
20-1556BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメです。ブラウン色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
138
内寸法(mm)
226×260×70
数量(個)
【パーツ】5