※使用例1
ヤマニパッケージ
グロスホワイトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
質量(g)
326
127
195
257
326
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15695876
品番
20-647
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ50mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
20
質量(g)
326
内寸法(mm)
305×265×50
数量(個)
【パーツ】7