曜日別特売
20-796 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695928

※使用例1.

20-796 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695928
20-796 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695928

コンビネーションギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内寸法(mm)240×180×70
内容量1ケース(50枚)注文コード15695928品番20-796
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

イエロー&ブラウンのリバーシブルでご使用いただけます。

用途
ギフト用
材質段ボール E段形状1枚組立式ブラウン/イエローサイズM質量(g)133内寸法(mm)240×180×70数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする