曜日別特売
20-797 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695937

※使用例1.

20-797 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695937
20-797 コンビネーションギフト ヤマニパッケージ 15695937

コンビネーションギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内寸法(mm)300×180×70
内容量1ケース(50枚)注文コード15695937品番20-797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

イエロー&ブラウンのリバーシブルでご使用いただけます。

用途
ギフト用
材質段ボール E段形状1枚組立式ブラウン/イエローサイズL質量(g)156内寸法(mm)300×180×70数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする