曜日別特売
20-1536 ル・ガトースクエア ヤマニパッケージ 15696025

※使用例

ル・ガトースクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード15696025品番20-1536
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナチュラルテイストが好みの方に。シンプルさと可愛いさを兼ね備えたBOXです。仕切りを外すとオールマイティーに使えるギフト箱になります。

用途ギフト用材質クラフト紙形状1枚組立式クラフトサイズロング質量(g)181内寸法(mm)308×151×65数量(個)【パーツ】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする