曜日別特売
20-2107 シャルム ヤマニパッケージ 15696095

※使用例

シャルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズキュービック
内容量1ケース(100枚)注文コード15696095品番20-2107
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級感溢れるミニギフトパッケージ。シンプルなデザインだからこそこだわりの質感に。売り場でも存在感を発揮します。

用途ギフト用材質特殊紙形状1枚組立式シルバーサイズキュービック質量(g)25内寸法(mm)100×100×85数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする