※使用例1.
ヤマニパッケージ
ミロワール コフレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
色
ゼブラ(イエロー)
注文コード
15696129
品番
20-2242
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
上品なゼブラ柄で存在感を発揮。ギフトにおすすめ。光沢のあるシルバー紙を使用しているので高級感とスタイリッシュで売り場でも存在感を発揮します。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
色
ゼブラ(イエロー)
質量(g)
29
内寸法(mm)
115×70×150
数量(個)
【パーツ】1