※使用例1.
ヤマニパッケージ
パケットクルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696321
品番
20-769PY
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。ピンク/イエロー色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ピンク/イエロー
サイズ
S
質量(g)
64
内寸法(mm)
210×100×100
数量(個)
【パーツ】1