曜日別特売
20-779OG パケットクルール ヤマニパッケージ 15696348

※使用例1.

20-779OG パケットクルール ヤマニパッケージ 15696348
20-779OG パケットクルール ヤマニパッケージ 15696348

パケットクルール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード15696348品番20-779OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。オレンジ/緑色。

用途
ギフト用
材質裏白ボール形状1枚組立式オレンジ/グリーンサイズM質量(g)89内寸法(mm)210×200×100数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする