曜日別特売
20-312 耐水耐油サービス箱 ヤマニパッケージ 15696409

※使用例

耐水耐油サービス箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
内容量1ケース(500枚)注文コード15696409品番20-312
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ドーナツの詰合せに最適。耐水耐油のシンプル無地箱。

用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイトサイズ質量(g)38内寸法(mm)262×95×63数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする