※使用例1.
ヤマニパッケージ
焼ドーナツBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
165×85×88
165×85×88
275×85×88
200×200×88
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696445
品番
20-495
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人気の焼ドーナツにピッタリなギフトボックスです!一目で焼ドーナツをPRできる低コスト商品です。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
3
質量(g)
47
内寸法(mm)
165×85×88
数量(個)
【パーツ】1