曜日別特売
20-1515P スリムパウンドBOX ヤマニパッケージ 15696540

※使用例1.

20-1515P スリムパウンドBOX ヤマニパッケージ 15696540
20-1515P スリムパウンドBOX ヤマニパッケージ 15696540

スリムパウンドBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ピンク
内容量1ケース(100枚)注文コード15696540品番20-1515P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内側PET加工で、食品直入れも対応◎シンプルなストライプデザイン。金台紙付きです。

用途
ギフト用
材質本体:裏白ボール 金台紙(合紙)形状1枚組立式ピンク質量(g)52内寸法(mm)240×60×75数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする