曜日別特売
20-1532 ハンディーバッグ ストライプ ヤマニパッケージ 15696829

※使用例

ハンディーバッグ ストライプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)サイズS注文コード15696829品番20-1532
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

見た目にも可愛いハンディーバッグ。売り場で手に取ってもらえること間違いなし!

用途ギフト用材質裏白ボール スピンドル紐形状1枚組立式サイズS質量(g)27内寸法(mm)140×65×100数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする