※使用例1.
ヤマニパッケージ
スイートビークル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15696847
品番
20-2077
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
乗り物の形が可愛いミニギフトBOX。焼菓子が5-6個入ります。オレンジ柄。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
オレンジ
質量(g)
34
内寸法(mm)
130×80×95
数量(個)
【パーツ】1