※使用例1.
ヤマニパッケージ
ミニバルーンBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696908
品番
20-992
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
丸みを帯びたパッケージ!ブラウン×ボーダーで落ち着いた印象のギフト箱。
用途
ギフト用
仕様
ボルデュール
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
18.5
内寸法(mm)
85×85×85
数量(個)
【パーツ】1