※使用例
ヤマニパッケージ
円筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
サイズ
70-125
45-120
50-100
50-150
60-68
65-80(カール無)
70-80
70-100
70-125
70-60
70-90
80-40
80-70
80-100
100-100
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15697057
品番
P-70C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
透明度ナンバーワン!中身がきれいに見える円筒クリアケース。
用途
ギフト用
材質
PET
形状
フタ・身式
色
クリア
サイズ
70-125
質量(g)
13
内寸法(mm)
70Φ×125
数量(個)
【パーツ】2