曜日別特売
20-762R クレールBOX ヤマニパッケージ 15697285

※使用例1.

20-762R クレールBOX ヤマニパッケージ 15697285
20-762R クレールBOX ヤマニパッケージ 15697285

クレールBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード15697285品番20-762R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

中身が見えるクリアBOX。パウンドケーキなどの焼菓子詰合せにオススメ。レッド色。

用途ギフト用材質クリアケース(PP) 身・仕切:コートボール形状キャラメル式レッドサイズワイド質量(g)74内寸法(mm)215×110×30(70)数量(個)【パーツ】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする