曜日別特売
BC-LD BCチェスト 奥行50cm 深型 アイリスオーヤマ 15697766

 

BC-LD BCチェスト 奥行50cm 深型 アイリスオーヤマ 15697766
BC-LD BCチェスト 奥行50cm 深型 アイリスオーヤマ 15697766
BC-LD BCチェスト 奥行50cm 深型 アイリスオーヤマ 15697766

BCチェスト 奥行50cm 深型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
ピンクベージュ
内容量1台注文コード15697766品番BC-LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約37.4L】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。
収納の目安はTシャツなら18枚、セーターなら6枚、バスタオルなら10枚です。
ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。
高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。

質量(kg)2.04ピンクベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン引出し内寸法(mm)327×450×244収納の目安Tシャツだと18枚、セーターだと6枚、バスタオルだと10枚

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする