曜日別特売
CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698125

 

CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698125
CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698125
CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698125
CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698125

カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×1800
内容量1台注文コード15698125品番CMM-PRH7518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。
スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。
棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。
工具不要で組立簡単です。

付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm質量(kg)14.9ホワイト耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×1800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする