AZ5536 【加工可】AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用) アイトス 15715991

 

AZ5536 【加工可】AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用) アイトス 15715991
AZ5536 【加工可】AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用) アイトス 15715991

【加工可】AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送12日以内出荷とは
アースグリーン
サイズS
内容量1枚注文コード15715991品番AZ5536
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。

仕様ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)アースグリーンサイズSシリーズ愛着楽綿胸囲(cm)106混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)69生地バーバリーサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする