簡易水準器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15725267品番RSLM4625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。
45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。
鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。
測定可能角度:45度、90度、180度

用途簡易水平器材質アルミニウム、ネオジム磁石他寸法(mm)152×46×56質量(kg)0.5角度の測定範囲(°)45・90・180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする