仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケースセット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット寸法(mm)120×98×30質量(g)496規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z電源9 - 60V DC最大消費電力(W)12.8インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台取付け方法DINレール取付、壁面取付対応動作温度(℃)-40~75転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6)データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps