曜日別特売
- Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームⅡ Kenko(ケンコートキナー) 15763460

Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード15763460品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

推しのサイン入りTシャツやライブTシャツ、応援しているスポーツチームのユニフォームや記念のユニフォーム、クローゼットにしまったままにしていませんか?「見える」収納で、おしゃれなインテリアとして飾りましょう!
表面材はUVカットアクリルを使用し、大切なTシャツやユニフォームを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
専用のハンガー台紙はホワイトとブラックのリバーシブル仕様。
Tシャツやユニフォームを着せて折りたたみ、カンタン・キレイにコンパクトにディスプレイできます。薄手のユニフォームやTシャツに最適です。
また、背面台紙もホワイトとブラックのリバーシブル仕様なので、お部屋の雰囲気や気分に合わせてカスタマイズできます。
収納可能厚は約13ミリです。Tシャツなどを折りたたんで13mm以下になるか予めご確認ください。

付属品ハンガー台紙、背面台紙、吊りひも材質木製、表面材:アクリル厚さ(mm)収納可能:約13寸法(mm)額縁外:525×410グリーン質量(g)約1,231画面寸法(mm)500×385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする