精和産業
モーター式コンプレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15771720
品番
SC-22M‐7 60Hz
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーターエンジン・コンパクトタイプ
印刷工場など連続運転に最適!
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える
◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少
◆オイルミスト極小
付属品
エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)
75
出力
【駆動源】三相 200V/2.2kW
空気タンク容量(L)
15双胴型
吐出空気量(L/min)
330
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
89.0×41.3×54.3
圧力(MPa)
0.7