精和産業
プロ用小型コンプレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15771738
品番
PC-1450
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
プロ用小型コンプレッサー
アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要
◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
幅(mm)
320
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
610
種類
小型、軽量
奥行(mm)
600
消費電力(W)
1450
最高圧力(MPa)
0.8
使用電源(V)
100
潤滑方式
オイルレス
運転音(dB)
62
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200