FRH-12 六角ホルダー 日本フラッシュ 15772061

FRH-12 六角ホルダー 日本フラッシュ 15772061
FRH-12 六角ホルダー 日本フラッシュ 15772061

六角ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15772061品番FRH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径【対応】8~12
注意
※FRH-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする