曜日別特売
BS-ACDC-0620 ACアダプター 6V bitstrong 15773007

BS-ACDC-0620 ACアダプター 6V bitstrong 15773007
BS-ACDC-0620 ACアダプター 6V bitstrong 15773007
BS-ACDC-0620 ACアダプター 6V bitstrong 15773007

ACアダプター 6V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力DC6V-2A
内容量1個注文コード15773007品番BS-ACDC-0620
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)90出力(W)12出力DC6V-2A入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする