KKCCR-401208005 超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工 15773418

KKCCR-401208005 超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工 15773418
KKCCR-401208005 超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工 15773418

超硬コーナーR付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.2刃厚(mm)0.8注文コード15773418品番KKCCR-401208005
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50首径(mm)0.65刃径(Φmm)1.2柄径(Φmm)3表面処理ノンコート刃厚(mm)0.8首長(mm)2.4コーナーR(mm)0.05ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする