協和精工
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄径(Φmm)
4
4
6
刃径D(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
刃径D1(Φmm)
3.1
3.1
3.1
2.7
2.8
2.9
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
全長(mm)
60
60
70
80
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15775055
品番
KXDR-2035
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
2
全長(mm)
60
溝長
25
刃長(mm)
1.5
先端角(°)
140
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
3.5
刃径D1(Φmm)
3.1
ねじれ角(°)
30