曜日別特売
THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775956

 

THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775956
THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775956
THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775956
モノタロウ

溶接ワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1箱(20kg)注文コード15775956品番THQ-50C
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接幅(mm)105穴径(Φmm)53ワイヤー径(Φmm)1電流範囲(A)全姿勢/70~230リール外径(mm)270ワイヤー種類ソリッド
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 復活してくれて感謝しています
建設業・工事業

以前はいつでも買えたのですが、
突如 取り扱い終了 になりがっかりしていました。
10本も20本も買うわけではないですが、やはりいつでも買えるのがありがたいです。
取り扱い終了中 には有名メーカーのものを使いましたが何ら変わりません。
値段も安く性能問題ない。
もう 取り扱い終了 にはしないでください!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする