曜日別特売
43299030 コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTEC 15823231

コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-1203-80
内容量1台注文コード15823231品番43299030
参考基準価格(税別)¥82,530販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。
ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。

仕様●●IN、OUTの形状:1/2″PTF●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-E10S●※1 121℃ 30分間。●※2 126℃ 30分間。●※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L質量(kg)1.4外径×高さH(Φmm×mm)108×230最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2アズワン品番64-1203-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする