マルエム[理化学・容器]
サンプル管瓶 褐色 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(50本)
容量(mL)
110
3
2.2
4
5
10
14
20
30
50
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
15823757
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●●オートクレーブ:本体/可、キャップ/不可●コード番号:0201-205-098-72
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色
褐色
容量(mL)
110
アズワン品番
5-097-60
口内径×胴径×全長(mm)
Φ25.8×Φ40×120