No.5 スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器] 15823818

スクリュー管瓶 透明 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)20
内容量1箱(50本)注文コード15823818品番No.5
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●コード番号:0101-07●※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。7-2110-07をご覧ください。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)容量(mL)20アズワン品番5-098-77口内径×胴径×全長(mm)Φ14.5×Φ27×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする