マルエム[理化学・容器]
スクリュー管 褐色 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(50本)
容量(mL)
30
3.5
2
1.5
4
6
9
13.5
20
30
50
60
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
15823958
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●コード番号:0101-18●※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。7-2222-04をご覧ください。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)
30
色(本体)
褐色
アズワン品番
5-099-58
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
Φ14.5×Φ30×65