曜日別特売
フ-192 クラフト封筒 長形4号 70g/m2  20枚入 マルアイ 15824457

フ-192 クラフト封筒 長形4号 70g/m2  20枚入 マルアイ 15824457
フ-192 クラフト封筒 長形4号 70g/m2  20枚入 マルアイ 15824457

クラフト封筒 長形4号 70g/m2 20枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード15824457品番フ-192
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

B5サイズ横4つ折りが入る定形郵便のクラフト封筒です。裏面には封緘が簡単なワンタッチ加工の糊付。郵便枠印刷あり。

仕様定形郵便寸法(mm)90×205mm(長形4号)内容20枚入グリーン購入法適合坪量(g)70/m2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする