曜日別特売
ノフ-N3A4 のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 A4 64g/m2 100枚入 マルアイ 15824545

のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 A4 64g/m2 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
15824545
品番
ノフ-N3A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

法要、法事などの香典返しの品物や引き出物などに最適なのし紙です。

仕様
レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷することができます。
寸法(mm)
210×297mm(A4判)
内容
100枚入
坪量(g)
64/m2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする