簡単ラッピング のしノートパール

簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)簡単ラッピング のしノートパール - タカ印(ササガワ)

お土産や差し入れ、プレゼント等、ちょっとした贈りものに、「くるっと巻いてシールでペタっと貼るだけ」でおしゃれなギフトに早変わり。

用途
退職時のご挨拶やお礼、引っ越しのご挨拶まわり、ちょっとしたお菓子や粗品、景品のラッピング、プチギフトやプレゼントに「気持ち」を添えたい時におすすめです。
その他
パール印刷
材質
伊予和紙(70g/m2)
内容量
1袋(5冊)
注意
※和紙の特性上、筆記用具によってはにじむ場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
サイズ
寸法
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486553650-9805留めシール(和紙)41片付き縦82mm×横210mmOTOME(乙女)
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8486556150-9815留めシール(和紙)43片付き縦45mm×横210mmOTOME(乙女)
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
8486557050-9804留めシール(和紙)40片付き縦82mm×横210mmKURONEKO(黒猫)
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8486557950-9814留めシール(和紙)42片付き縦45mm×横210mmKURONEKO(黒猫)
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする